TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910463
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544008
Sonepar Artikelnummer
120861161
Hersteller Artikelnummer
9910463
Hersteller Typ
THW-6-N1/2-A4-L050
Hersteller Artikel Nr.:
9910463
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.099 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm


