TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910415
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544398
Sonepar Artikelnummer
120862494
Hersteller Artikelnummer
9910415
Hersteller Typ
THW-3-G1/4-A4-L050
Hersteller Artikel Nr.:
9910415
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.038 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4'' Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm, Edelstahl


