TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910448
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544152
Sonepar Artikelnummer
120862586
Hersteller Artikelnummer
9910448
Hersteller Typ
THW-3-N1/2-A4-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910448
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.099 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/2''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm, Edelstahl


