TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910457
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.183 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544060
Sonepar Artikelnummer
120863838
Hersteller Artikelnummer
9910457
Hersteller Typ
THW-3-DN25K-A4-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910457
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.183 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN25 nach DIN 11851, Eintauchtiefe 150 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm, Für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm


