TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910466
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543971
Sonepar Artikelnummer
120864321
Hersteller Artikelnummer
9910466
Hersteller Typ
THW-6-N1/2-A4-L250
Hersteller Artikel Nr.:
9910466
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.141 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 250 mm


