TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910433
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544213
Sonepar Artikelnummer
120865022
Hersteller Artikelnummer
9910433
Hersteller Typ
THW-3-TRI3/4-A4-L035
Hersteller Artikel Nr.:
9910433
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.034 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 35 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm, Edelstahl


