TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002656
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101468380
Sonepar Artikelnummer
120866991
Hersteller Artikelnummer
100002656
Hersteller Typ
THW-3-R1/8-A4-L050
Hersteller Artikel Nr.:
100002656
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.025 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss R1/8” Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm, Edelstahl


