TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910414
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544404
Sonepar Artikelnummer
120867332
Hersteller Artikelnummer
9910414
Hersteller Typ
THW-3-N1/8-A4-L050
Hersteller Artikel Nr.:
9910414
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.028 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/8''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm, Edelstahl


