TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910500
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543728
Sonepar Artikelnummer
120868384
Hersteller Artikelnummer
9910500
Hersteller Typ
THW-6-G1/2-A4-L450
Hersteller Artikel Nr.:
9910500
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.175 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2” Außengewinde, Eintauchtiefe 450 mm


