TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910730
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411522
Sonepar Artikelnummer
120869057
Hersteller Artikelnummer
9910730
Hersteller Typ
THW-6-G1/2-A4-L300
Hersteller Artikel Nr.:
9910730
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.140 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2” Außengewinde, Eintauchtiefe 300 mm


