TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910764
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101350456
Sonepar Artikelnummer
120870075
Hersteller Artikelnummer
9910764
Hersteller Typ
THW-6-G1/4-A4-L050
Hersteller Artikel Nr.:
9910764
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.044 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/4” Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm


