TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910452
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544114
Sonepar Artikelnummer
120871193
Hersteller Artikelnummer
9910452
Hersteller Typ
THW-3-TRI3/4-A4-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910452
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.052 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 100 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm, Edelstahl


