TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910445
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544183
Sonepar Artikelnummer
120871938
Hersteller Artikelnummer
9910445
Hersteller Typ
THW-3-G1/2-A4-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910445
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.095 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/2'' Außengewinde, Eintauchtiefe 150 mm, Edelstahl


