TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910801
Temperaturmessbereich - -50 .. 350 °C
Länge des Messeinsatzes - 30 mm
Prozesstemperatur - -50 .. 350 °C
Durchmesser Messeinsatz - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101366488
Sonepar Artikelnummer
120874449
Hersteller Artikelnummer
9910801
Hersteller Typ
THW-6-G3/4-G1/2-A4-L030
Hersteller Artikel Nr.:
9910801
Temperaturmessbereich:
-50 .. 350 °C
Länge des Messeinsatzes:
30 mm
Prozesstemperatur:
-50 .. 350 °C
Durchmesser Messeinsatz:
6.2 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
9 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
9 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.065 kg


