TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910515
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543667
Sonepar Artikelnummer
120875237
Hersteller Artikelnummer
9910515
Hersteller Typ
THW-3-N1/4-A4-L950
Hersteller Artikel Nr.:
9910515
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.001 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 950 mm, Edelstahl


