TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910816
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101408027
Sonepar Artikelnummer
120875280
Hersteller Artikelnummer
9910816
Hersteller Typ
THW-6-TRI3/4-A4-L300
Hersteller Artikel Nr.:
9910816
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.001 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 300 mm, für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm


