TURCK - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910420
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73072910
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544343
Sonepar Artikelnummer
120876359
Hersteller Artikelnummer
9910420
Hersteller Typ
THW-3-N1/4-A4-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910420
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.045 kg
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4''NPT Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm, Edelstahl


