TURCK - Zubehör, Schwimmer-Positionsgeber, für Linearwegsensoren LTX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900417
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101189186
Sonepar Artikelnummer
120874788
Hersteller Artikelnummer
6900417
Hersteller Typ
EF-R10
Hersteller Artikel Nr.:
6900417
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.044 kg
Zubehör, Schwimmer-Positionsgeber, für Linearwegsensoren LTX, Schwimmermagnet, spezifisches Gewicht 0.62 kg/m³, Max. Kollapsdruck 1000 PSI / 69 Bar, Max. Betriebsdruck 800 PSI / 55 Bar, Werkstoff: Edelstahl


