TURCK - Zubehör, Sicherheitsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900390
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112719
Sonepar Artikelnummer
120864096
Hersteller Artikelnummer
6900390
Hersteller Typ
SC-M12/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
6900390
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Montagezubehör, Sicherheitsclip, Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1 Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D , Für Zone 2 (Gas) bzw. Zone 22 (Staub) , Für Überwurfmuttern bis 11 mm Breite , Warnschild mit Einprägung ''nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized'' , Unverlierbar am Kabel zu befestigen