TURCK - Zubehör, Teach-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6967114
Länge - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101228106
Sonepar Artikelnummer
120857462
Hersteller Artikelnummer
6967114
Hersteller Typ
TX1-Q20L60
Hersteller Artikel Nr.:
6967114
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.086 kg
Zubehör, Teach-Adapter, Teachadapter, Zur Programmierung des Messbereichs induktiver Linearwegsensoren Li-Q25L, Li-Q17L, sowie die induktiver Winkelsensoren Ri-QR14 und Ri360-DSU


