Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Zubehör, Testgerät

kopierenkopieren
TURCK - Zubehör, Testgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6967113

  • Länge - 122 mm

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 90303100

  • Gewicht - 0.315 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101199529

Sonepar Artikelnummer

120867066

Hersteller Artikelnummer

6967113

Hersteller Typ

TB4

Hersteller Artikel Nr.:

6967113

Länge:

122 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.315 kg

Zubehör, Testgerät, Universelles Prüfgerät für unterschiedliche Sensoren, Analoge Sensoren Strom / Spannung, 3-Draht DC Sensoren (NPN / PNP), Funktionsüberprüfung ohne Demontage des Sensors, Anwenderfreundliche Bedien- und Anzeigeelemente, Betrieb über 2 Batterien Typ E-Block 9V bzw. über externe 24 VDC Versorgung, Analog-Testbox, Testbox für Sensoren mit Analog -oder Schaltausgang