TURCK - Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / PUR, Anschlussleitu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6631137
Polzahl - 19
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101417098
Sonepar Artikelnummer
120862628
Hersteller Artikelnummer
6631137
Hersteller Typ
CKWM19-19-10/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6631137
Polzahl:
19
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
150 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.355 kg


