TYCO JORDAN - GURO-Mastsich.kasten SK 2xE14 5x16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS0516-000
Zolltarifnummer - 85369040
Gewicht - 0.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015899885061
Sonepar Artikelnummer
120355771
Hersteller Artikelnummer
CS0516-000
Hersteller Typ
EKM 2050
Hersteller Artikel Nr.:
CS0516-000
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.820 kg
Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1,L2,, PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm). Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen.


