TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten 3x5x16², 2xE14 m. 2-pol. Ü-Schutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BM3988-000
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.836 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015899884958
Sonepar Artikelnummer
120714392
Hersteller Artikelnummer
BM3988-000
Hersteller Typ
EKM-2050-2D1-5S/U-2SA-E1
Hersteller Artikel Nr.:
BM3988-000
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.836 kg
Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 für den Einbau in Lichtmasten, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 85x270 mm, Schutzart IP 54, Mast-Innen-Ø ab 89 mm, Abmessung LxBxH: 257x82x63 mm, Sicherungssockel 2xE14, Schaltbild L1,L2,,N,PE(N), für ein/zwei Kabel bis 4x25/5x16, für drei Kabel bis 4x16/5x16 mm², mit E-Seil mit Schraube M8, mit 2-poligem Ü-Schutzbausteinen Typ 2/3, Schutzpegel bis 1,5 kV


