Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten 3x5x16², 1xE14 m. 1-pol. Ü-Schutz

TYCO JORDAN
kopierenkopieren
TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten 3x5x16², 1xE14 m. 1-pol. Ü-Schutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EH7087-000 (JOR-94292)

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015899942924

Sonepar Artikelnummer

120394929

Hersteller Artikelnummer

EH7087-000 (JOR-94292)

Hersteller Typ

EKM-2020-1D1-1SA-AT01

Hersteller Artikel Nr.:

EH7087-000 (JOR-94292)

Zolltarifnummer:

85369095

"Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 für den Einbau in Lichtmasten, aus schlagfestem Kunststoff, erforderliche Mast-Türgröße min. 70x240 mm, Schutzart IP 44, Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Abmessung LxBxH: 232x69x69,5 mm, Sicherungssockel 2xE14, Schaltbild L1,L2,L3,N,PEN, für ein bis drei Kabel 3-5x6-16 mm², für 2 Sicherungen, mit E-Seil mit Schraube M8, mit einem Ü-Schutzbaustein Typ 3, Schutzpegel bis 1,5 kV"