TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 2x 4x10²,3x 4x6²,1xE14 IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343216-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015899943501
Sonepar Artikelnummer
120135130
Hersteller Artikelnummer
343216-000
Hersteller Typ
EKM 2040
Hersteller Artikel Nr.:
343216-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast- Innen- Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56mm 1Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14 4-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 4x10mm² bzw. 3 Kabel bis 4x6mm² Schutzart IP 43 Zugang: 3-fach-Kabelschelle Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach


