Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 2x 4x16²,2xE27 25A IP43

TYCO JORDAN
kopierenkopieren
TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 2x 4x16²,2xE27 25A IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621630-000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015899946106

Sonepar Artikelnummer

120002680

Hersteller Artikelnummer

621630-000

Hersteller Typ

EKM 1270 PO

Hersteller Artikel Nr.:

621630-000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1270. Zum Einbau in Lichtmaste. Mast-Innen-Ø ab 90 mm. Türgröße ab 80 x 260 mm. Abmessung L x B x H: 250 x 76 x 78 mm. 2 Stück Sicherungssockel 25A / E27. Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 43. Zugang: Universalschelle für 1 bzw. 2 Kabel 4 x 16 mm². Abgang: 1 Stück Stopfbuchse PG16