Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 2x 4x16²,2xE27 25A IP43

TYCO JORDAN
kopierenkopieren
TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 2x 4x16²,2xE27 25A IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 541838-000

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015899948551

Sonepar Artikelnummer

120063065

Hersteller Artikelnummer

541838-000

Hersteller Typ

EKM 1272 PO/16-BS

Hersteller Artikel Nr.:

541838-000

Zolltarifnummer:

85389099

- schlagfest - Deckel Polystyrol - für Lichtmaste ab 85 mm Innendurchmesser - erforderliche Mast-Türgröße ab 80 x 260 mm - sprühwassersicher - Schutzart IP 43 - Abmessungen in mm