TYCO JORDAN - Guro Mastsicherungskasten bis 3x 5x16²,2xE14,m.Schraubk.IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512986-000
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.496 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015899942603
Sonepar Artikelnummer
120064744
Hersteller Artikelnummer
512986-000
Hersteller Typ
EKM 2020
Hersteller Artikel Nr.:
512986-000
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.496 kg
- schlagfest - Deckel transparent - für Lichtmaste ab 84 mm Innendurchmesser - erforderliche Mast-Türgröße ab 70 x 240 mm - spritzwassersicher - Schutzart IP 44 - Kabelzugang 2 Erdkabel bis 5 x 16² - 3 Erdkabel bis 5 x 10² - Abmessungen in mm


