Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TYCO JORDAN - GURO-Übergangs-u.Sicherheitsk. 2xE14

TYCO JORDAN
kopierenkopieren
TYCO JORDAN - GURO-Übergangs-u.Sicherheitsk. 2xE14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D35657-000

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015899939603

Sonepar Artikelnummer

120266432

Hersteller Artikelnummer

D35657-000

Hersteller Typ

EKM2042

Hersteller Artikel Nr.:

D35657-000

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371095

Sicherungskasten EKM 2042 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 - mit VDE Zeichen, Anpassung der Eingangsschelle an Kabeldurchmesser ohne Ausschneiden, bewährte Schiebekle mm-Technik für einfachen und sicheren Anschluss, ohne lose Teile, die in den Lichtmast fallen könnten, einfache Leuchtenkabel-Montage durch von vorn einsteckbare Doppel-Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen, aus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, Berührungsschutz gem. BGV A2 (VBG4), Schutzklasse II, Schutzart IP 43 (SK) oder IP 54 (SKF), Mast-Innendurchmesser ab 70 mm, erforderliche Mast-Öffnung min. 66 x 240 mm, 2 Sicherungen D01,5-polig, Schiebekle mm-Technik, Kabelzugang für 1,2 oder 3 Kabel, Abgang zur Leuchte 2 mit Doppel-Abgangstüllen, Abmessungen: L x B x H: 240 x 66 x 55 mm