TYCO JORDAN - Mastsicherungskasten 5olig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087626-000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015899943556
Sonepar Artikelnummer
120135131
Hersteller Artikelnummer
087626-000
Hersteller Typ
EKM 2040
Hersteller Artikel Nr.:
087626-000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen-Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 5-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel bis 5 x 6 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach


