Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ULTENIC - Akku-Poolroboter 30GPM 2.5lSchmutzbeh. max90minLaufzeit

kopierenkopieren
ULTENIC - Akku-Poolroboter 30GPM 2.5lSchmutzbeh. max90minLaufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8801480162

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6924843220576

Sonepar Artikelnummer

121396763

Hersteller Artikelnummer

8801480162

Hersteller Typ

Pooleco 10 (S110)

Hersteller Artikel Nr.:

8801480162

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

4.500 kg

Der Ultenic Pooleco 10 (S110) sorgt für eine einfache und zuverlässige Poolreinigung ohne Aufwand. Dank kabellosem Design und Dual-Motor-System reinigt er den Poolboden effizient und selbstständig. Sein kompaktes, leichtes Design ermöglicht eine mühelose Handhabung und schnelle Einsatzbereitschaft. Mit bis zu 90 Minuten Laufzeit eignet er sich ideal für kleinere bis mittelgroße Pools – einfach einschalten und sauberes Wasser genießen. Pooleco 10 (S110) – automatische Reinigung, auf die du dich verlassen kannst.