ULTENIC - Akku-Poolroboter 30GPM 2.5lSchmutzbeh. max90minLaufzeit App/FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8801480232
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6924843223737
Sonepar Artikelnummer
121396762
Hersteller Artikelnummer
8801480232
Hersteller Typ
Pooleco 10s (S111)
Hersteller Artikel Nr.:
8801480232
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
4.500 kg
Der Ultenic Pooleco 10s ist ein kabelloser Poolroboter, der die Poolreinigung besonders einfach und komfortabel macht. Mit bis zu 90 Minuten Laufzeit, starkem Doppelmotor-System und einem effizienten 180 ?m Filtersystem entfernt er zuverlässig Schmutz, Blätter und Sand vom Poolboden. Dank App- und Fernsteuerung sowie intelligenter Auto-Parking-Funktion arbeitet der Roboter weitgehend selbstständig und lässt sich besonders einfach bedienen. Sein kabelloses Design sorgt für maximale Sicherheit und Bewegungsfreiheit im Pool. Pooleco 10s (S111) – automatische Reinigung, auf die du dich verlassen kannst.


