ULTENIC - Nass-/Trockensauger 62dB 0.8lFrischw./0.45lSchmutzw 55minLaufz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8804400362
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6924843238717
Sonepar Artikelnummer
121396761
Hersteller Artikelnummer
8804400362
Hersteller Typ
AC1 Triflex
Hersteller Artikel Nr.:
8804400362
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
7.500 kg
Der Ultenic AC1 TriFlex ist ein kabelloser 3-in-1 Nass- und Trockensauger, der Saugen, Wischen und Waschen in einem Gerät kombiniert. Er eignet sich für die gleichzeitige Reinigung von festen und flüssigen Verschmutzungen und passt die Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Durch sein flexibles Design kann er auch schwer zugängliche Bereiche wie unter Möbeln problemlos erreichen. Zudem sorgt das getrennte Zwei-Tank-System dafür, dass stets mit sauberem Wasser gereinigt wird, was ein hygienischeres Ergebnis unterstützt. Die integrierte Selbstreinigungsfunktion erleichtert außerdem die Wartung des Geräts erheblich.