UNEX - 07 Leitungsführungskanal Ma.-bau grau RAL7030 42x30 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40.30.07
Höhe - 40 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000596
Sonepar Artikelnummer
121210752
Hersteller Artikelnummer
40.30.07
Hersteller Typ
40.30.07
Hersteller Artikel Nr.:
40.30.07
Höhe:
40 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Nutzbarer Querschnitt:
940 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP3X
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.929 kg


