UNEX - 18 Abreißbare Kabelmarkierungen gelb Ø18 Plastifiziertes PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1813
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 7 .. 18 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 18 mm
Länge - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884006598
Sonepar Artikelnummer
121210762
Hersteller Artikelnummer
1813
Hersteller Typ
1813
Hersteller Artikel Nr.:
1813
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
7 .. 18 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 18 mm
Länge:
5.8 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
dickwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.929 kg


