UNEX - 18 Abreißbare Kabelmarkierungen gelb Ø5 Plastifiziertes PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884005751
Sonepar Artikelnummer
121210804
Hersteller Artikelnummer
1811
Hersteller Typ
1811
Hersteller Artikel Nr.:
1811
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dickwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.069 kg


