UNEX - 18 Abreißbare Kabelmarkierungen gelb Ø8 Plastifiziertes PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1812-0
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 8 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 8 mm
Länge - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884006208
Sonepar Artikelnummer
121210850
Hersteller Artikelnummer
1812-0
Hersteller Typ
1812-0
Hersteller Artikel Nr.:
1812-0
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 8 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 8 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
4.5 mm
Typ:
dickwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


