UNEX - 18 Etikettenhalter transparent PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002
Ausführung - sonstige
Länge - 43 mm
Breite - 18.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000268
Sonepar Artikelnummer
121210888
Hersteller Artikelnummer
2002
Hersteller Typ
2002
Hersteller Artikel Nr.:
2002
Ausführung:
sonstige
Länge:
43 mm
Breite:
18.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
klemmen
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


