UNEX - 18 Kennzeichnungsplättchen naturfarben 18x40 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2151
Ausführung - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 18 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000275
Sonepar Artikelnummer
121210889
Hersteller Artikelnummer
2151
Hersteller Typ
2151
Hersteller Artikel Nr.:
2151
Ausführung:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


