UNEX - 18 Kennzeichnungsplättchen naturfarben 25x60 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2152
Ausführung - sonstige
Länge - 60 mm
Breite - 25 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000282
Sonepar Artikelnummer
121210890
Hersteller Artikelnummer
2152
Hersteller Typ
2152
Hersteller Artikel Nr.:
2152
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


