UNEX - 18 Markierstift schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1751
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spitzenform - rundspitz
Wasserfest - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000169
Sonepar Artikelnummer
121210907
Hersteller Artikelnummer
1751
Hersteller Typ
1751
Hersteller Artikel Nr.:
1751
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
rundspitz
Wasserfest:
Ja
Mit Clip:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.017 kg
Für die Beschriftung der Kabelmarkierungen. Strichbreite 0,4 mm. Unauslöschliche Tinte. Farbe: schwarz.


