UNEX - 22 Hochleistungskabelbinder schwarz 2,5x101 U71X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2221HD
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 101 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884039060
Sonepar Artikelnummer
121114710
Hersteller Artikelnummer
2221HD
Hersteller Typ
2221HD
Hersteller Artikel Nr.:
2221HD
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
101 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
1.6 .. 22 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.054 kg


