UNEX - 22 Kabelbinder chemische Umgebung grau RAL7030 4,8x287 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2247-1
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 287 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884008110
Sonepar Artikelnummer
121210909
Hersteller Artikelnummer
2247-1
Hersteller Typ
2247-1
Hersteller Artikel Nr.:
2247-1
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
287 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
1.6 .. 76 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.174 kg


