UNEX - 22 Kabelbinder chemische Umgebung grau RAL7030 7,6x376 PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2273-1
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 376 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884008172
Sonepar Artikelnummer
121210912
Hersteller Artikelnummer
2273-1
Hersteller Typ
2273-1
Hersteller Artikel Nr.:
2273-1
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
376 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
4.8 .. 102 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-30 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.473 kg


