UNEX - 26 Befestigungsschellen naturfarben Ø15-33 mm U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202
Länge - 136 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 12
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000022
Sonepar Artikelnummer
121210935
Hersteller Artikelnummer
1202
Hersteller Typ
1202
Hersteller Artikel Nr.:
1202
Länge:
136 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
12
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.063 kg


