UNEX - 26 Befestigungsschellen naturfarben Ø4-17 mm U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201
Länge - 84 mm
Ausführung - einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 3
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000015
Sonepar Artikelnummer
121210936
Hersteller Artikelnummer
1201
Hersteller Typ
1201
Hersteller Artikel Nr.:
1201
Länge:
84 mm
Ausführung:
einseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
3
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.078 kg


