UNEX - 26 Schraubbarer Sockel DT blau U62X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1243DT
Länge - 20 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884048512
Sonepar Artikelnummer
121210931
Hersteller Artikelnummer
1243DT
Hersteller Typ
1243DT
Hersteller Artikel Nr.:
1243DT
Länge:
20 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
45 N
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.148 kg


