UNEX - 26 Schraubbarer Sockel naturfarben U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1243
Länge - 20 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000039
Sonepar Artikelnummer
121210937
Hersteller Artikelnummer
1243
Hersteller Typ
1243
Hersteller Artikel Nr.:
1243
Länge:
20 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
9.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
45 N
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.144 kg


