UNEX - 26 Selbstkl.Befestigungssockel DT blau 19x19 U62X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1254DT
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884056531
Sonepar Artikelnummer
121210932
Hersteller Artikelnummer
1254DT
Hersteller Typ
1254DT
Hersteller Artikel Nr.:
1254DT
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
1 N
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Detektierbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.101 kg


